Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-610-5G1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 10A, 277VAC, Pr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2779033
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-610-5G1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • Produktpalette: A Series
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Auslösezeit: 100 s
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Nennstrom: 10 A
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA1-B0-34-610-5G1-C, 2779033, 277-9033
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 32,59*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 64,58*
    € 76,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 59,66*
    € 71,00
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 59,11*
    € 70,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,80*
    € 65,21
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 51,19*
    € 60,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 47,17*
    € 56,13
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 45,26*
    € 53,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,44*
    € 50,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 40,13*
    € 47,75
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 36,52*
    € 43,46
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 32,59*
    € 38,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.