Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: AA1-B0-34-450-3B1-C CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A, 277VAC, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778917
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     AA1-B0-34-450-3B1-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulisch-magnetische
Schaltungsschutz
Schutzschalter
CARLING TECHNOLOGIES
Produktpalette: A Series
  • Nennstrom: 5 A
  • Spannungsfestigkeit: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Ausschaltvermögen: 5 kA
  • Anzahl der Pole: 1 Pole
  • AC-Eingangsspannung: 277 V
  • Auslösezeit: 100 s
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AA1-B0-34-450-3B1-C, 2778917, 277-8917
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 40,24*
      
    Preis gilt ab 1.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 63,13*
    € 75,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,54*
    € 73,23
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 60,89*
    € 72,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,34*
    € 70,61
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 52,25*
    € 62,18
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 50,00*
    € 59,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 47,22*
    € 56,19
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 44,44*
    € 52,88
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 40,24*
    € 47,89
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.