Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: TGF15-07870787-020 THERMAL GAP FILLER, 200X200X0.5MM, PINK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778862
Hersteller:
     LEADER TECH-FERRISHIELD
Herst.-Nr.:
     TGF15-07870787-020
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlung
Thermal-Interface-Materialien
Wärmeleitmaterialien
Wärmemanagement
Produktpalette: -
  • Spannungsfestigkeit: -
  • Wärmewiderstand: -
  • Außenlänge: 200 mm
  • Wärmeleitfähigkeit: 1.5 W/m.K
  • Dicke: 0.5 mm
  • Leitendes Material: Aluminium Oxide Filled Silicone
  • Außenbreite: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 59,02*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 76,98*
    € 91,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 70,28*
    € 83,63
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 64,84*
    € 77,16
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 62,69*
    € 74,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 61,96*
    € 73,73
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 59,02*
    € 70,23
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.