Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLING TECHNOLOGIES CMB-053-27GNN-W-A THERMAL CIRCUIT BREAKER, 1 POLE, 5A, Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778846
Hersteller:
     Carling Technologies
Herst.-Nr.:
     CMB-053-27GNN-W-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schaltungsschutz
Schutzschalter
Thermische
CARLING TECHNOLOGIES
Anzahl der Pole: 1 Pole
  • Nennspannung V AC: 250 V
  • Produktpalette: CMB Series
  • Schutzschaltermontage: Panel
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennspannung, V DC: 32 V
  • Nennstrom: 5 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: CMB-053-27GNN-W-A, 2778846, 277-8846
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 4,83*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,85*
    € 9,34
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 6,85*
    € 8,15
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 6,65*
    € 7,91
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,28*
    € 7,47
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,05*
    € 7,20
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,83*
    € 5,75
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.