Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL MAX 110-44-624-41-001000 DIP SOCKET, 24POS, 2.54MM, TH, No. of Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778839
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-44-624-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Kontaktüberzug: Tin Lead Plated Contacts
  • Anzahl der Kontakte: 24 Kontakt(e)
  • Steckverbindertyp: DIP Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • Produktpalette: 110 Series
  • Reihenabstand: 15.24 mm
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL MAX, 110-44-624-41-001000, 2778839, 277-8839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 6,97*
      
    Preis gilt ab 32.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 64 Stück
    € 11,22*
    € 13,35
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,67*
    € 12,70
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 10,42*
    € 12,40
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,11*
    € 10,84
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 8,82*
    € 10,50
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,57*
    € 10,20
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 8,40*
    € 10,00
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,17*
    € 8,53
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 6,97*
    € 8,29
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Mill-Max
    110-99-624-41-001000
    ab € 0,958*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.