Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILL-MAX 110-43-306-41-001000 DIP SOCKET, 6 POSITION, THROUGH HOLE, No


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2778838
Hersteller:
     Mill-Max
Herst.-Nr.:
     110-43-306-41-001000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Steckverbindertyp: DIP Socket
  • SVHC: To Be Advised
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • Reihenabstand: 7.62 mm
  • Produktpalette: 110 Series
  • Rastermaß: 2.54 mm
  • Kontaktmaterial: Beryllium Copper
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Steckverbinder, MILL-MAX, 110-43-306-41-001000, 2778838, 277-8838
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 7,19*
      
    Preis gilt ab 33.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 67 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 67 Stück
    € 12,12*
    € 14,42
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,57*
    € 13,77
    pro Stück
    ab 134 Stück
    € 11,31*
    € 13,46
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    ab 335 Stück
    € 9,82*
    € 11,69
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 9,04*
    € 10,76
    pro Stück
    ab 670 Stück
    € 8,81*
    € 10,48
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 7,57*
    € 9,01
    pro Stück
    ab 33500 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.