Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SVR500100R0000. ANALOGUE TIMER, 0.05S-100H, SPDT, Produc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775875
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR500100R0000.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge
Automatisierung
DIN-Schiene
Einbauanzeigen
Zeit, min.: 50 ms
  • Timerfunktionen: On-Delay
  • Timer-Ausgang: 1 Changeover Relay
  • Verbindung / Anschluss: Screw Terminals
  • SVHC: To Be Advised
  • Nennstrom: 6 A
  • Anzahl Timing-Bereiche: 7 Bereich(e)
  • Produktpalette: CT-D Series
  • Zeit, max.: 100 h
  • Versorgungsspannung, max.: 240 VAC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 56,37*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 96,22*
    € 114,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 95,50*
    € 113,65
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 92,17*
    € 109,68
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 79,98*
    € 95,18
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 75,76*
    € 90,15
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 71,56*
    € 85,16
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 67,36*
    € 80,16
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 63,13*
    € 75,12
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 56,37*
    € 67,08
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.