Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL EHRJ45P6IDC CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, IDC, BLK, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775731
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45P6IDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Magnetik: Without Magnetics
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Abschirmung: Unshielded
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • LED: Without LED
  • IP-Schutzart: -
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Produktpalette: EH Series
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, EHRJ45P6IDC, 2775731, 277-5731
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 21,60*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 21,60*
    € 25,70
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,46*
    € 25,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 17,65*
    € 21,00
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,83*
    € 14,08
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,93*
    € 13,01
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 10,19*
    € 12,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,84*
    € 10,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.