Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL EHRJ45P6SIDC CONNECTOR, RJ45, JACK, 8P8C, IDC, BLK, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775714
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     EHRJ45P6SIDC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
IP-Schutzart: -
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • LED: Without LED
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • LAN-Kategorie: Cat6
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Abschirmung: Shielded
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Jack
  • Produktpalette: EH Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, EHRJ45P6SIDC, 2775714, 277-5714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 26,96*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 26,96*
    € 32,08
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 26,67*
    € 31,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,81*
    € 28,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 21,78*
    € 25,92
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 19,47*
    € 23,17
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 18,44*
    € 21,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 17,39*
    € 20,69
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 17,17*
    € 20,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.