Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL 77021-00000040-01 PRESSURE SWITCH, SPST-NO, 6PSI, Pressure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775688
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     77021-00000040-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckschalter
Drucksensoren
messumformer
Sensoren
Schaltstrom DC, ohmsch: 15 A
  • Betriebsdruck, max.: 6 Psi
  • Kontaktkonfiguration: SPST-NC
  • Elektrische Verbindung: Screw
  • Produktpalette: 5000 Series
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Betriebsdruck, min.: 4 Psi
  • Druckanschluss: 1/8 Zoll-27 NPT
  • Schaltspannung DC, ohmsch: 6 V
  • Sensormontage: Stud
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 65,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 94,82*
    € 112,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 93,63*
    € 111,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 88,44*
    € 105,24
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,57*
    € 97,07
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 78,57*
    € 93,50
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 76,07*
    € 90,52
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 65,54*
    € 77,99
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.