Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWITCHCRAFT/CONXALL 732AH. DC POWER JACK, 3A, 24V, PANEL, Gender:Ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775666
Hersteller:
     Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
     732AH.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
Innendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • Kontaktanschluss: Solder
  • Nennspannung: 24 V
  • Pindurchmesser: 1.3 mm
  • Steckverbindermontage: Panel Mount
  • Außendurchmesser d. Hohlsteckers: -
  • Produktpalette: -
  • Länge des Hohlsteckers: -
  • SVHC: Lead
  • Nennstrom: 3 A
  • Ausführung: Jack
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: buchsen, DC-Hohlstecker, Gerätesteckverbinder, Steckverbinder, SWITCHCRAFT/CONXALL, 732AH., 2775666, 277-5666
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 4,08*
    € 5,13*
    47 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 5,41*
    € 16,24*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 5,13*
    € 6,10
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,08*
    € 4,86
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 513,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.