Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SINE/TUCHEL RT0610-4PNH-K INDUSTRIAL CIRCULAR, PLUG, 4POS, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2775248
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT0610-4PNH-K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Kontaktüberzug: Gold
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Verschluss: Bayonet
  • Steckverbindermaterial: Zinc Body
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Rundsteckverbindergehäuse: Cable Mount Plug
  • Rundkontakt: Crimp Pin
  • Produktpalette: Ecomate RM Series
  • Steckverbinderüberzug: Nickel
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Industriestandards, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL SINE/TUCHEL, RT0610-4PNH-K, 2775248, 277-5248
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    100
    € 25,00*
    ab € 26,63*
    € 32,25*
    2 Tage
    41
    1
    Frei Haus
    ab € 20,30*
    € 33,41*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 32,25*
    € 38,38
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 30,88*
    € 36,75
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,63*
    € 31,69
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3.225,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.