Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL RF 082-6642 RF COAXIAL, N TYPE PLUG, 50 OHM, CABLE,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2773596
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     082-6642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HF-
HF-Steckverbinder
Koaxialsteckverbinder
Steckverbinder
Koaxialkabeltypen: LMR-400
  • Produktpalette: N, 082 Series
  • Steckverbindertyp: N Type
  • Impedanz: 50 ohm
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • SVHC: Lead
  • Steckverbinderausführung: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Brass
  • Koaxialanschluss: Crimp
  • Frequenz, max.: 6 GHz
  • Kontaktüberzug: Gold Plated Contacts
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: AMPHENOL RF, 082-6642, 2773596, 277-3596
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 14,41*
    € 30,27*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 19,17*
    € 33,29*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,29*
    € 39,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,65*
    € 37,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,84*
    € 30,75
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,77*
    € 29,48
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,19*
    € 27,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,80*
    € 27,13
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,17*
    € 22,81
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.