Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 12537JE-12P-BA-F0 AXIAL FAN, 125MM, 12VDC, 76.63CFM, 35DB,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2770392
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     12537JE-12P-BA-F0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Luftstrom - CFM: 76.63 cu.ft/min
  • Außentiefe: 37 mm
  • Luftstrom - m3/min: 2.17 m³/min
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Produktpalette: 12537JE Series
  • IP-Schutzart: -
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Rahmengröße: 125 mm
  • Nennleistung: 1.69 W
  • Nennstrom: 140 mA
  • Lüfterrahmen: Square
  • Nenndrehzahl: 2550 rpm
  • Geräuschentwicklung: 35 dBA
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 12537JE-12P-BA-F0, 2770392, 277-0392
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 18,37*
      
    Preis gilt ab 32.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 64 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 64 Stück
    € 25,67*
    € 30,55
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 24,14*
    € 28,73
    pro Stück
    ab 128 Stück
    € 23,60*
    € 28,08
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 20,45*
    € 24,34
    pro Stück
    ab 320 Stück
    € 19,77*
    € 23,53
    pro Stück
    ab 640 Stück
    € 19,09*
    € 22,72
    pro Stück
    ab 32000 Stück
    € 18,37*
    € 21,86
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.