Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06038DA-12S-EC-F0 AXIAL FAN, 60MM, 12VDC, 66.39CFM, 63.5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2770377
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06038DA-12S-EC-F0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Lüfterrahmen: Square
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Versorgungsspannung, V DC: 12 V
  • Geräuschentwicklung: 63.5 dBA
  • Art des Lagers: Ball Bearing
  • Produktpalette: 06038DA Series
  • Nennstrom: 1.65 A
  • Luftstrom - m3/min: 1.88 m³/min
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Außentiefe: 38 mm
  • Nennleistung: 19.8 W
  • IP-Schutzart: -
  • Stromanschluss: 2 Lead Wires
  • Luftstrom - CFM: 66.39 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 17000 rpm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06038DA-12S-EC-F0, 2770377, 277-0377
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 15,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 34,60*
    € 41,17
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,56*
    € 39,94
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,89*
    € 36,76
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,84*
    € 34,32
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,47*
    € 33,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,48*
    € 32,70
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 22,13*
    € 26,33
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 19,18*
    € 22,82
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 15,93*
    € 18,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.