Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB TECHNOLOGIES 06025SS-24R-AT-D0 AXIAL FAN, 60MM, 24VDC, 30.02CFM, 38.5DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2770376
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     06025SS-24R-AT-D0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 06025SS Series
  • Geräuschentwicklung: 38.5 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 0.85 m³/min
  • Versorgungsspannung, V DC: 24 V
  • Lüfterrahmen: Square
  • Luftstrom - CFM: 30.02 cu.ft/min
  • Art des Lagers: Sleeve Bearing
  • Stromanschluss: 3 Lead Wires
  • Nennstrom: 150 mA
  • Außentiefe: 25 mm
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nenndrehzahl: 6000 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • Rahmengröße: 60 mm
  • Nennleistung: 3.6 W
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter nmb 24vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Sonstige, Wärmemanagement, NMB TECHNOLOGIES, 06025SS-24R-AT-D0, 2770376, 277-0376
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 8,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,83*
    € 17,65
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,54*
    € 17,30
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,29*
    € 15,82
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,22*
    € 14,54
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,53*
    € 13,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 11,11*
    € 13,22
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,25*
    € 12,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,39*
    € 9,98
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.