Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 12665 STATIC DISSIPATIVE FOAM, 1/8 Zoll, 40 Zoll X 75 Zo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2770048
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     12665
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Antistatische
Arbeitsschutz
den
ESD-Schutz
Länge - metrisch: 1.9 m
  • Breite - imperial: 40 Zoll
  • Produktpalette: Statfree Series
  • Höhe - metrisch: 3.2 mm
  • Breite - metrisch: 1 m
  • Länge - imperial: 75 Zoll
  • Schaumstoffmerkmale: Dissipative
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Höhe - imperial: 0.125 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 44,27*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 58,86*
    € 70,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 57,71*
    € 68,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 55,79*
    € 66,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 54,47*
    € 64,82
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,62*
    € 59,05
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 44,27*
    € 52,68
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.