Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL-TEK 5.SA.DR.1 ESD TWEEZER, STRAIGHT/POINTED, 110MM, Tw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2768449
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     5.SA.DR.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
gerade pinzette spitz
gerade pinzette
Gesamtlänge: 110 mm
  • Ausführung der Spitzen: Style 5
  • Pinzettenspitzenmaterial: Stainless Steel Tip
  • Pinzettenspitze: Straight, Pointed
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Pinzettentyp: ESD Safe
  • Produktpalette: -
  • Pinzettenmaterial: Stainless Steel Body
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: edelstahl esd pinzette, Handwerkzeuge, Pinzetten, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL-TEK, 5.SA.DR.1, 2768449, 276-8449
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 34,26*
    € 51,75*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 33,39*
    € 55,06*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,06*
    € 65,52
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 53,96*
    € 64,21
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,33*
    € 61,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 47,32*
    € 56,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 46,23*
    € 55,01
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 42,36*
    € 50,41
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 39,35*
    € 46,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 38,06*
    € 45,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.