Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2-33461-2 TERMINAL, RING TONGUE, M6, 8AWG, Stud Si


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2762876
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2-33461-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpanschlüsse
Lötanschlüsse
Ringkabelschuhe
Steckverbinder
Isolatorfarbe: -
  • Bolzengröße - imperial: 1/4 Zoll
  • Leiterstärke (AWG), max.: 8 AWG
  • Isoliermaterial: Uninsulated
  • Bolzengröße - metrisch: M6
  • Leiterquerschnitt CSA: 8 mm²
  • Produktpalette: SOLISTRAND Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,25*
      
    Preis gilt ab 45.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 4.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 4500 Stück
    € 1,31*
    € 1,5589
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 1,30*
    € 1,547
    pro Stück
    ab 22500 Stück
    € 1,27*
    € 1,5113
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 1,25*
    € 1,4875
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.