Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK PC-0324-400-0. POWER SUPPLY, AC-DC, 24V, 40A, Power Sup


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2751112
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     PC-0324-400-0.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 1: 40 A
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Output
  • Stromversorgungsausgang: Adjustable, Fixed
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • Eingangsspannung, V AC: 400V AC to 500V AC
  • Ausgangsleistung, max.: 960 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 24 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Schutzschalter, block schutzschalter, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen netzteil 960w, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, BLOCK, PC-0324-400-0., 2751112, 275-1112
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 217,98*
    € 270,96*
    € 5,95*
    ab € 225,11*
    € 270,98*
    20 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 246,21*
    € 292,54*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 386,39*
    € 448,70*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 397,84*
    € 464,05*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 464,05*
    € 552,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 462,17*
    € 549,98
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 440,08*
    € 523,70
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 427,49*
    € 508,71
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 397,84*
    € 473,43
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Phoenix Contact
    2866802
    ab € 337,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.