Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUBYCON 16TZV220M6.3X8 ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR, 220UF,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2749293
Hersteller:
     Rubycon
Herst.-Nr.:
     16TZV220M6.3X8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Qualifikation: AEC-Q200
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazität: 220 µF
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 hours @ 105°C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Rippelstrom: 300 mA
  • Kondensatoranschlüsse: Solder
  • Produktpalette: TZV Series
  • Spannung (DC): 16 V
  • Polarität: Polar
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktdurchmesser: 6.3 mm
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial Can - SMD
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Produktlänge: -
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Produktbreite: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 220 µf 16 v, becherelko, smd kondensator 16v, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Kondensatoren, Passive, SMD, RUBYCON, 16TZV220M6.3X8, 2749293, 274-9293
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,165*
      
    Preis gilt ab 450.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 900 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 900 Stück
    € 0,205*
    € 0,24395
    pro Stück
    ab 4500 Stück
    € 0,185*
    € 0,22015
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,175*
    € 0,20825
    pro Stück
    ab 450000 Stück
    € 0,165*
    € 0,19635
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nichicon
    UCL1C221MCL1GS
    ab € 0,125*
    Ähnlich
    Nichicon
    UWT1C221MCL1GS
    ab € 0,0963*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.