Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMEL AT28C64B-15PU PARALLEL EEPROM, 64KBIT, DIP-28, IC Inte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2748830
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT28C64B-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom
SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • MSL: -
  • Speicherdichte: 64 Kbit
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • IC-Montage: Through Hole
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Schnittstellen: Parallel
  • Speicherkonfiguration: 8K x 8bit
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Produktpalette: 64Kbit Parallel EEPROM
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ATMEL, AT28C64B-15PU, 2748830, 274-8830
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 8,45*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 8,45*
    € 10,06
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,55*
    € 8,98
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,26*
    € 8,64
    pro Stück
    ab 28 Stück
    € 7,21*
    € 8,58
    pro Stück
    ab 56 Stück
    € 7,13*
    € 8,48
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 7,07*
    € 8,41
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,51*
    € 6,56
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.