Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMEL AT28C256-15PU PARALLEL EEPROM, 256KBIT, DIP-28, IC Int


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2748829
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT28C256-15PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEPROM
EEPROM-Speicher
eeprom dip 28
eeprom
Speicherkonfiguration: 32K x 8bit
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Speicherdichte: 256 Kbit
  • IC-Montage: Through Hole
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktpalette: 256Kbit Parallel EEPROM
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Taktfrequenz, max.: 5 MHz
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • Anzahl der Pins: 28 Pin(s)
  • Schnittstellen: Parallel
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • MSL: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: atmel eeprom, Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ATMEL, AT28C256-15PU, 2748829, 274-8829
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,91*
    € 20,12
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,74*
    € 19,92
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,29*
    € 18,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,61*
    € 17,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,36*
    € 17,09
    pro Stück
    ab 28 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 56 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 112 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 13,43*
    € 15,98
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,64*
    € 12,66
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.