Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATMEL AT27C040-70PU ONE TIME PROGRAMMABLE (OTP) EPROM IC, Me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2748828
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     AT27C040-70PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EPROM
EPROM-Speicher
eprom
Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • MSL: -
  • Speicherdichte: 4 Mbit
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • IC-Montage: Through Hole
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 32 Pin(s)
  • Versorgungsspannung, min.: 4.5 V
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Speicherkonfiguration: 512K x 8bit
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Speicherbausteine, ATMEL, AT27C040-70PU, 2748828, 274-8828
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,69*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,90*
    € 20,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,65*
    € 18,62
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    ab 36 Stück
    € 14,00*
    € 16,66
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 13,81*
    € 16,43
    pro Stück
    ab 108 Stück
    € 13,61*
    € 16,20
    pro Stück
    ab 252 Stück
    € 13,45*
    € 16,01
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,69*
    € 12,72
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.