Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS EPBAP84 TB, POWER DISTRIBUTION, 2POLE, 14AWG, Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2730079
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     EPBAP84
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Nennstrom: 760 A
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 4 AWG
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 14 AWG
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 8
  • Nennspannung: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EPBAP84, 2730079, 273-0079
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 169,26*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 230,94*
    € 274,82
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 225,55*
    € 268,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 202,24*
    € 240,67
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 189,62*
    € 225,65
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 178,54*
    € 212,46
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 169,26*
    € 201,42
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.