Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS EPBAP81 TB, POWER DISTRIBUTION, 2POLE, 4AWG, Rat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2730078
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     EPBAP81
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Nennstrom: 760 A
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 4 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 4 AWG
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennspannung: 600 V
  • Produktpalette: -
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EPBAP81, 2730078, 273-0078
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 156,53*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 214,76*
    € 255,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 213,24*
    € 253,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 194,75*
    € 231,75
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 176,28*
    € 209,77
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 166,00*
    € 197,54
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 156,53*
    € 186,27
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.