Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARATHON SPECIAL PRODUCTS EPBCP84 TB, POWER DISTRIBUTION, 2POLE, 14AWG, Ra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2730073
Hersteller:
     Marathon Special Products
Herst.-Nr.:
     EPBCP84
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Steckverbinder
Verteilerblöcke
MARATHON SPECIAL PRODUCTS
Drahtdurchmesser an der Lastseite, max.: 14 AWG
  • Netzseitige Anschlüsse pro Pol: 2
  • Lastseitige Anschlüsse pro Pol: 8
  • Drahtdurchmesser an der Netzseite, max.: 4 AWG
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • Anzahl der Pole: 2 Pole
  • Nennstrom: 760 A
  • Produktpalette: -
  • Anschlussverfahren an der Netzseite: Screw
  • Anschlussverfahren an der Lastseite: Screw
  • Nennspannung: 600 V
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: EPBCP84, 2730073, 273-0073
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 604,86*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 733,97*
    € 873,42
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 715,48*
    € 851,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 692,28*
    € 823,81
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 659,38*
    € 784,66
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 620,85*
    € 738,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 604,86*
    € 719,78
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.