Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION D40RLPB2105 SAFETY INTERLOCK SW, DPST/SPST, 24VDC, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2729334
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D40RLPB2105
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Industrielle
Prozesssteuerung
Schalt
AC-Kontaktstrom, max.: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 200 mA
  • Schalteranschlüsse: Cable
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • Kontaktkonfiguration: DPST-NC, SPST-NO
  • AC-Kontaktspannung, max.: -
  • IP-Schutzart: IP69K
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: D40R Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 247,74*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 368,48*
    € 438,49
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 351,82*
    € 418,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 310,76*
    € 369,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 291,00*
    € 346,29
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 280,78*
    € 334,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 265,47*
    € 315,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 247,74*
    € 294,81
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.