Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON TRIPP LITE U280-001-C2 USB TABLET/PHONE CAR CHARGER, 5V/2.4A, C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728991
Hersteller:
     EATON TRIPP LITE
Herst.-Nr.:
     U280-001-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
kfz kleingeräte adapter
Anzahl der Ladeanschlüsse: 1 Port
  • Produktpalette: -
  • Verstärker für Ladeanschluss: 2.4 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • USB-Steckverbinder: USB Type A
  • Eingangsspannung: 12 VDC
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Netzadapter, Netzsteckverbinder, Reiseadapter, Steckdosenleisten, Steckverbinder, EATON TRIPP LITE, U280-001-C2, 2728991, 272-8991
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,23*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 12,95*
    € 15,41
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,80*
    € 15,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,27*
    € 14,60
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,49*
    € 13,67
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 10,23*
    € 12,17
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    UR030-003
    ab € 4,16*
    Zubehör
    EATON TRIPP LITE
    UR050-006-24G
    ab € 8,18*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.