Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 12921 STATIC SHIELDING BAG, HEAT SEAL, 12 ZollX18 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728967
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     12921
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - metrisch: 304.8 mm
  • Produktpalette: Statshield 81705 Series
  • Länge - metrisch: 457.2 mm
  • Dichtung: Heat Seal
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Länge - imperial: 18 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 12921, 2728967, 272-8967
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 75,69*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,7569* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 97,20*
    € 115,67
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 95,51*
    € 113,66
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 88,94*
    € 105,84
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 85,57*
    € 101,83
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 75,69*
    € 90,07
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.