Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESCO 12920 STATIC SHIELDING BAG, HEAT SEAL, 12 ZollX16 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2728966
Hersteller:
     Desco Europe
Herst.-Nr.:
     12920
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
abschirmbeutel
Länge - imperial: 16 Zoll
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Produktpalette: Statshield 81705 Series
  • Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - imperial: 12 Zoll
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Dichtung: Heat Seal
  • Länge - metrisch: 406.4 mm
  • Breite - metrisch: 304.8 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, DESCO, 12920, 2728966, 272-8966
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 64,37*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6437* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 83,46*
    € 99,32
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 82,13*
    € 97,73
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 78,56*
    € 93,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 74,68*
    € 88,87
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 64,37*
    € 76,60
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.