Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC HP75-36 FAN POWER CORD, 45 DEG ANGLE PLUG, 914MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726728
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     HP75-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Netzkabel
Kabellänge: 914 mm
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Steckverbinder Lüfterseite: 45° Angle Plug
  • Produktpalette: -
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: Tube Axial Fans
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wärmemanagement, GARDTEC, HP75-36, 2726728, 272-6728
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,65*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,55*
    € 3,03
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,49*
    € 2,96
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,97*
    € 2,34
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,76*
    € 2,09
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,65*
    € 1,96
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.