Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC HP100-36 FAN POWER CORD, STRAIGHT PLUG, 914MM, Fo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726716
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     HP100-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Netzkabel
Zur Verwendung mit: Tube Axial Fans
  • Nennstrom: 10 A
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder Lüfterseite: Straight Plug
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennspannung: 125 VAC
  • Kabellänge: 914 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,05*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 2,81*
    € 3,34
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,71*
    € 3,22
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,45*
    € 2,92
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,23*
    € 2,65
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,16*
    € 2,57
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,05*
    € 2,44
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.