Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GARDTEC AFM-92M FAN FILTER, 92MM, ALUMINIUM/SS, Fan Fram


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2726714
Hersteller:
     Gardtec
Herst.-Nr.:
     AFM-92M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläse
Kühlung
Lüfter
Lüfter-Filter-Baugruppen
Rahmengröße: 92 mm
  • Produktpalette: -
  • Mittenabstand Montagelöcher: 82.5 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Zur Verwendung mit: 92mm Axial Fans
  • Filtermaterial: Aluminum / Stainless Steel
  • Fingerschutzmaterial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Wärmemanagement, GARDTEC, AFM-92M, 2726714, 272-6714
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,35*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,67*
    € 3,18
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,62*
    € 3,12
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 2,35*
    € 2,80
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.