Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1376396-1 LOCK PLATE, 4POS, 5MM, PLUG CONNECTOR, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725236
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1376396-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sonstiges
Steckverbinder
Werkzeuge
AMP - TE CONNECTIVITY
Art des Zubehörs: Double Lock Plate
  • Zur Verwendung mit: 4 Position Power Key Plug Housing
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Power Key 5.0 Series
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 1376396-1, 2725236, 272-5236
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,178*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,525*
    € 0,62475
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,449*
    € 0,53431
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,409*
    € 0,48671
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,359*
    € 0,42721
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,329*
    € 0,39151
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,241*
    € 0,28679
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,218*
    € 0,25942
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.