Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1376386-1 CONNECTOR, HEADER, 4POS, 5MM, PCB, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2725233
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1376386-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bauteile
Buchsensteckverbinder
Steckverbinder
Stift
Anzahl der Reihen: 2 Reihe(n)
  • Anzahl der Kontakte: 4 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Wire-to-Board
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: Power Key 5.0 Series
  • Rastermaß: 5 mm
  • Kontaktüberzug: Tin Plated Contacts
  • Steckverbinderkragen: -
  • Kontaktanschluss: Through Hole
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,779*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,486*
    € 1,76834
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,232*
    € 1,46608
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,20*
    € 1,428
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,111*
    € 1,32209
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,009*
    € 1,20071
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,779*
    € 0,92701
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1376392-1
    ab € 0,377*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1376347-1
    ab € 0,0607*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1376348-1
    ab € 0,0356*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.