Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLEX VSFPP30YP050 COMPUTER CABLE, SFP+ PLUG, 0.5M, BLACK,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723210
Hersteller:
     Volex
Herst.-Nr.:
     VSFPP30YP050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SFP+ Kabel
sfp+ kabel
Kabellänge - Imperial: 1.64 ft
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Mantelfarbe: Black
  • Kabellänge - Metrisch: 500 mm
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: SFP+ Plug to SFP+ Plug
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Computerkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, VOLEX, VSFPP30YP050, 2723210, 272-3210
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 13,91*
      
    Preis gilt ab 49.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 99 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 99 Stück
    € 15,45*
    € 18,39
    pro Stück
    ab 495 Stück
    € 14,97*
    € 17,81
    pro Stück
    ab 990 Stück
    € 14,56*
    € 17,33
    pro Stück
    ab 49500 Stück
    € 13,91*
    € 16,55
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.