Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMPRO HA-100-100 BASE-MOUNTED DC SHUNT, 100MV, 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2723160
Hersteller:
     EMPRO
Herst.-Nr.:
     HA-100-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Einbauanzeigen
instrumente
Messwiderstände
Produktpalette: Type HA
  • Genauigkeit: -
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Nennstrom: 100 A
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,93*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 53,44*
    € 63,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 52,46*
    € 62,43
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 50,11*
    € 59,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 48,47*
    € 57,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 45,44*
    € 54,07
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 39,93*
    € 47,52
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.