Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUALTEK ELECTRONICS 744W-00/04 POWER ENTRY, RCPT, 20A, 250VAC, QC, Prod


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717515
Hersteller:
     Qualtek Electronics
Herst.-Nr.:
     744W-00/04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätesteckverbinder
Sonstige
Steckverbinder
QUALTEK ELECTRONICS
SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktpalette: 744W Series
  • Nennspannung: 250 VAC
  • Steckverbindermontage: Snap-In, Flange Mount
  • Kontaktanschluss: Quick Connect
  • Gerätesteckverbinder (IEC): IEC C20 Inlet
  • Nennstrom: 20 A
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: 744W-00/04, 2717515, 271-7515
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1,48*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 1,87*
    € 2,2253
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 1,48*
    € 1,7612
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.