Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 81768 STATIC SHIELDING BAG, HEAT SEAL, 6 ZollX8 Zoll,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717439
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     81768
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Länge - metrisch: 203.2 mm
  • Produktpalette: 81705 Series
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Breite - metrisch: 152.4 mm
  • Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • Länge - imperial: 8 Zoll
  • Dichtung: Heat Seal
  • Breite - imperial: 6 Zoll
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 81768, 2717439, 271-7439
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,46*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2046* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 28,22*
    € 33,58
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 28,13*
    € 33,47
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 26,46*
    € 31,49
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 25,79*
    € 30,69
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 24,46*
    € 29,11
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 20,46*
    € 24,35
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.