Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 8171820 STATIC SHIELDING BAG, HEAT SEAL, 18 ZollX20 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717431
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     8171820
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Länge - imperial: 20 Zoll
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Länge - metrisch: 508 mm
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Breite - imperial: 18 Zoll
  • Produktpalette: 81705 Series
  • Dichtung: Heat Seal
  • Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • Breite - metrisch: 457.2 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 8171820, 2717431, 271-7431
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 104,02*
      
    Preis gilt ab 500 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0402* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 132,67*
    € 157,88
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 131,52*
    € 156,51
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 122,80*
    € 146,13
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 116,88*
    € 139,09
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 104,02*
    € 123,78
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.