Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 8171624 STATIC SHIELDING BAG, HEAT SEAL, 16 ZollX24 Zoll


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717430
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     8171624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Breite - metrisch: 406.4 mm
  • Länge - imperial: 24 Zoll
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Beutelfarbe: Transparent
  • Breite - imperial: 16 Zoll
  • Produktpalette: 81705 Series
  • Länge - metrisch: 609.6 mm
  • Dichtung: Heat Seal
  • Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 8171624, 2717430, 271-7430
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 130,77*
      
    Preis gilt ab 5.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,3077* pro Stück)
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Pakete
    € 139,60*
    € 166,12
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 137,56*
    € 163,70
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 133,96*
    € 159,41
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 131,73*
    € 156,76
    pro Paket
    ab 5000 Pakete
    € 130,77*
    € 155,62
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.