Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCS 8171012 STATIC SHIELDING BAG, HEAT SEAL, 10 ZollX12 Zoll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717425
Hersteller:
     SCS
Herst.-Nr.:
     8171012
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmbeutel
Antistatikbeutel
ESD-Beutel
scs esd-beutel
Dichtung: Heat Seal
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Länge - imperial: 12 Zoll
  • Breite - metrisch: 254 mm
  • Folienstärke: 71.12 µm
  • Beuteltyp: Static Shielding (Metal-In)
  • Länge - metrisch: 304.8 mm
  • Produktpalette: 81705 Series
  • Breite - imperial: 10 Zoll
  • Beutelfarbe: Transparent
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: abschirmbeutel, Antistatische, Arbeitsschutz, Beutel, den, ESD-Schutz, Produkte, Reinraumprodukte, SCS, 8171012, 2717425, 271-7425
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 46,39*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4639* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 61,51*
    € 73,20
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 59,99*
    € 71,39
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 57,66*
    € 68,62
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 54,38*
    € 64,71
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 52,23*
    € 62,15
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 46,39*
    € 55,20
    pro Paket
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.