Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY 701008 THERMISTOR, NTC, 30KOHM, THROUGH HOLE, Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717413
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     701008
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heissleiter
NTC
Thermische Widerstände
Thermistor
Beta-Wert (K): 3943 K
  • Thermistoranschlüsse: Radial Leaded
  • SVHC: To Be Advised
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Thermistormontage: Through Hole
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Temperaturabhängiger Widerstand bei 25°C: 30 kohm
  • Bauform - Thermistor: Radial Leaded
  • Produktpalette: 44008RC Series
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: heißleiter, -kompensation, NTC-Thermistoren, Schaltungsschutz, Temperaturmessung, Thermistoren, TE CONNECTIVITY, 701008, 2717413, 271-7413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 10,01*
      
    Preis gilt ab 50.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 10,72*
    € 12,76
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 10,29*
    € 12,25
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,12*
    € 12,04
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 10,01*
    € 11,91
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.