Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE CONNECTIVITY FX1900-0000-0025-L COMPRESSION LOAD CELL, 25LB, 5VDC, Load


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2717356
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     FX1900-0000-0025-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kraftsensoren
Sensoren
Wägezellen
Wandler
Zellenausgang mV/V: 20
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Versorgungsspannung: 5 VDC
  • Produktpalette: FX19 Series
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Tragfähigkeit: 25 lb
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 20,29*
      
    Preis gilt ab 10.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 20 Stück
    € 28,17*
    € 33,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,97*
    € 32,09
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 26,43*
    € 31,45
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,78*
    € 29,49
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,21*
    € 27,62
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 22,53*
    € 26,81
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 21,58*
    € 25,68
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 20,29*
    € 24,15
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.