Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL PT06A-14-18S(SR) CIRCULAR CONN, PLUG, 14-18, CABLE, Produ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2709598
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     PT06A-14-18S(SR)
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
steckverbinder mil dtl 26482
Nutzungsklasse: General Duty
  • Einsatzanordnung: 14-18
  • Entsprechende Militärspezifikation: MIL-DTL-26482 Series I
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Solder Socket
  • Steckverbindermaterial: Aluminum Alloy Body
  • Verschluss: Bayonet
  • SVHC: To Be Advised
  • Produktpalette: PT Series
  • Rundsteckverbindergehäuse: Straight Plug
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Anzahl der Kontakte: 18 Kontakt(e)
  • Steckverbinderüberzug: Olive Drab Chromate over Cadmium
  • RoHS konform: Nein
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL, R, Spezifikationen, Steckverbinder, vergleichbarer, AMPHENOL INDUSTRIAL, PT06A-14-18S(SR), 2709598, 270-9598
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 39,55*
      
    Preis gilt ab 12.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 25 Stück
    € 42,62*
    € 50,72
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 42,27*
    € 50,30
    pro Stück
    ab 125 Stück
    € 41,20*
    € 49,03
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 40,48*
    € 48,17
    pro Stück
    ab 12500 Stück
    € 39,55*
    € 47,06
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    MS3180-14CA
    ab € 13,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.