Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE D38999/20KC8PN CIRCULAR CONN, RCPT, 13-8, WALL MOUNT, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2708583
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/20KC8PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Verschluss: Threaded
  • Rundsteckverbindergehäuse: Wall Mount Receptacle
  • Steckverbinderüberzug: Passivated
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Rundkontakt: Crimp Pin
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 Series III
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • Anzahl der Kontakte: 8 Kontakt(e)
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • Einsatzanordnung: 13-8
  • SVHC: To Be Advised
  • Nutzungsklasse: Corrosion Resistant, EMI, Firewall
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, D38999/20KC8PN, 2708583, 270-8583
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 165,50*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 190,84*
    € 227,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 188,07*
    € 223,80
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 186,37*
    € 221,78
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 183,71*
    € 218,61
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 177,21*
    € 210,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 175,14*
    € 208,42
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 171,99*
    € 204,67
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 165,50*
    € 196,95
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.