Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE D38999/20KB98SN CIRCULAR CONN, RCPT, 11-98, WALL MOUNT,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2708580
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/20KB98SN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
Steckergehäuse
Einsatzanordnung: 11-98
  • Produktpalette: MIL-DTL-38999 Series III
  • Nutzungsklasse: Corrosion Resistant, EMI, Firewall
  • Verschluss: Threaded
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Rundkontakt: Crimp Socket
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: N
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • SVHC: To Be Advised
  • Steckverbinderüberzug: Passivated
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • Rundsteckverbindergehäuse: Wall Mount Receptacle
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse 6 polig, steckverbinder mil dtl 38999, steckergehäuse amphenol, Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, D38999/20KB98SN, 2708580, 270-8580
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    Frei Haus
    ab € 92,35*
    € 120,21*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    6
    € 25,00*
    ab € 165,15*
    € 189,74*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6 Stück
    € 189,74*
    € 225,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 186,97*
    € 222,49
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 185,34*
    € 220,55
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 182,71*
    € 217,42
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 176,44*
    € 209,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 174,37*
    € 207,50
    pro Stück
    ab 60 Stück
    € 171,79*
    € 204,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 165,15*
    € 196,53
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
    Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.138,44* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.