Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL AEROSPACE D38999/20KA35PA CIRCULAR CONN, RCPT, 9-35, WALL MOUNT, M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2708568
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D38999/20KA35PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MIL-DTL-38999-Steckverbinder
MIL-DTL-38999-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 38999
steckverbinder mil dtl 38999
Produktpalette: MIL-DTL-38999 Series III
  • Kontaktüberzug: Gold
  • Anzahl der Kontakte: 6 Kontakt(e)
  • Rundkontakt: Crimp Pin
  • Rundsteckverbindergehäuse: Wall Mount Receptacle
  • Rotation des Steckverbindereinsatzes: A
  • SVHC: To Be Advised
  • Einsatzanordnung: 9-35
  • Steckverbindermaterial: Stainless Steel Body
  • Nutzungsklasse: Corrosion Resistant, EMI, Firewall
  • Steckverbinderüberzug: Passivated
  • Kontaktmaterial: Copper Alloy
  • Verschluss: Threaded
  • Militärspezifikation: MIL-DTL-38999 Series III
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Komponenten, MIL-Spezifikation, R, Steckverbinder, AMPHENOL AEROSPACE, D38999/20KA35PA, 2708568, 270-8568
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 156,61*
      
    Preis gilt ab 2.500 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 175,97*
    € 209,40
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 172,38*
    € 205,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 162,40*
    € 193,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 157,90*
    € 187,90
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 156,61*
    € 186,37
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.