Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANDUIT NKP5E88MYL RJ45 CONNECTOR, JACK, 8P8C, CAT5E, YEL,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2707839
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     NKP5E88MYL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
RJ45 Steckverbinder
rj45 steckverbinder
Produktpalette: NetKey Series
  • Lichtleiter: Without Light Pipe
  • Positionen / bestückte Kontakte (pro Port): 8P8C
  • Steckverbindermontage: Cable Mount
  • Modularer Steckverbinder: RJ45 Wired Jack
  • Steckverbinderausrichtung: Vertical
  • LAN-Kategorie: Cat5e
  • Magnetik: Without Magnetics
  • Abschirmung: Unshielded
  • LED: Without LED
  • Anschlusskonfiguration: 1 x 1 (Port)
  • IP-Schutzart: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Ethernet-Steckverbinder, Modulare, Steckverbinder, PANDUIT, NKP5E88MYL, 2707839, 270-7839
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 11,14*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 11,14*
    € 13,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,82*
    € 12,88
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 10,53*
    € 12,53
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 9,20*
    € 10,95
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 8,72*
    € 10,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 8,46*
    € 10,07
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 8,20*
    € 9,76
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 7,41*
    € 8,82
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.